Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Húzókábel IP65 SX017060 - XY2CE1A470EX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Húzókábel IP65 SX017060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 70 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118031098

Sonepar cikkszám

SX017060

Gyártói cikkszám

XY2CE1A470EX

Gyártói típuskód

XY2CE1A470EX

Húzózsinór max. hossza:

70 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Húzókábel