Schneider - Húzókapcsoló IP66 SX065093 - XY2CE1A170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118133228
Sonepar cikkszám
SX065093
Gyártói cikkszám
XY2CE1A170
Gyártói típuskód
XY2CE1A170
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Működtető irányok száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Húzókapcsoló IP66