Schneider - Húzókapcsoló IP66 SX065094 - XY2CE1A170H7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP66
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118133211
Sonepar cikkszám
SX065094
Gyártói cikkszám
XY2CE1A170H7
Gyártói típuskód
XY2CE1A170H7
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP66
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Húzókapcsoló IP66