Schneider - I/O terminál block modul, 0,5m kábellel SX062050 - VW3M1C13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 12
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480735936
Sonepar cikkszám
SX062050
Gyártói cikkszám
VW3M1C13
Gyártói típuskód
Lexium VW3M1C13
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
12
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-24 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
1.1 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
87 mm
Magasság:
52 mm
Mélység:
146 mm