Schneider - iC60/iID betápláló gyűjtősín, 12 modulos, 3P-N, balos SX000291 - 10545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430105459
Sonepar cikkszám
SX000291
Gyártói cikkszám
10545
Gyártói típuskód
10545
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
8
Osztásmérték:
9 mm
Hosszúság:
216 mm
Modulszélesség:
12
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - iC60/iID betápláló gyűjtősín, 12 modulos, 3P-N, balos