Schneider - iC60/iID betápláló gyűjtősín, 48 modulos, 3P-N, jobbos SX000292 - 10547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430105473
Sonepar cikkszám
SX000292
Gyártói cikkszám
10547
Gyártói típuskód
10547
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
44
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
864 mm
Modulszélesség:
48
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - iC60/iID betápláló gyűjtősín, 48 modulos, 3P-N, jobbos