Schneider - Időkapcsoló betét 2p 120 perc GT65563 - MTN538200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Időbeállítás - 120-0 min
Kivitel - mechanikus
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485007519
Sonepar cikkszám
GT65563
Gyártói cikkszám
MTN538200
Gyártói típuskód
Merten MTN538200
Összeállítás:
alapelem
Időbeállítás:
120-0 min
Kivitel:
mechanikus
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
16 A
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Időkapcsoló betét 2p 120 perc