Schneider - Időkapcsoló betét 2p 15 perc GT65562 - 538000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Időbeállítás - 0-15 min
Kivitel - mechanikus
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011281298051
Sonepar cikkszám
GT65562
Gyártói cikkszám
538000
Gyártói típuskód
Merten WD 538000
Összeállítás:
alapelem
Időbeállítás:
0-15 min
Kivitel:
mechanikus
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Névleges áram:
16 A
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm