Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé csillag-delta indításhoz 250VAC/8A 0,3-30s SN071870 - RE22R2QEMT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Időrelé csillag-delta indításhoz 250VAC/8A  0,3-30s SN071870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.3-30 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

53 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480792595

Sonepar cikkszám

SN071870

Gyártói cikkszám

RE22R2QEMT

Gyártói típuskód

Zelio RE22R2QEMT

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.3-30 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-415 V

Névleges áram:

8 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

73 mm

Magasság:

90 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

2

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

2

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Időrelé csillag-delta indításhoz 250VAC/8A 0,3-30s