Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé eleng 230VAC 24VDC 0,1s-100h 1mod RTB GT75829 - A9E16066

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Időrelé eleng 230VAC 24VDC 0,1s-100h 1mod RTB GT75829

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 81 mm

  • Üzemeltetési forma - analóg egyes funkcióval

  • Modulszélesség - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 0 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480377426

Sonepar cikkszám

GT75829

Gyártói cikkszám

A9E16066

Gyártói típuskód

iRTB A9E16066

Magasság:

81 mm

Üzemeltetési forma:

analóg egyes funkcióval

Modulszélesség:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:

0 W

DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:

0 VA

Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:

0 VA

Időrelé eleng 230VAC 24VDC 0,1s-100h 1mod RTB