Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé eleng 24VAC/DC 0.1-10s moduláris RE8RA11B G70486 - RE8RA11B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Időrelé eleng 24VAC/DC 0.1-10s moduláris RE8RA11B G70486

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 0.1-10 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110312478

Sonepar cikkszám

G70486

Gyártói cikkszám

RE8RA11B

Gyártói típuskód

RE8RA11B

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

0.1-10 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

80 mm

Magasság:

78 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Igen

Időrelé eleng 24VAC/DC 0.1-10s moduláris RE8RA11B