Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Időrelé megh 24-240V/AC 0,7A moduláris GT24987 - RE11LAMW

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.1-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

27 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT24987

Gyártói cikkszám

RE11LAMW

Gyártói típuskód

RE11LAMW

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.1-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Névleges áram:

0.7 A

Félvezetőkimenettel:

Igen

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

72 mm

Magasság:

81 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Bekapcs. késleltető relé, 1 s..100 h, 24..240 V AC/DC, félvezetős output. termékcsalád: Zelio Time - termék vagy komponens típusa: moduláris időrelé - diszkrét kimenet típusa: félvezető - szélesség osztás méret: 17.5 mm - komponens neve: RE11L - időkéslel