Schneider - Időrelé megh 24/42-48V/ADC110-240VAC 0,05s-300h G37376 - RE7TP13BU
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-1080000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110311990
Sonepar cikkszám
G37376
Gyártói cikkszám
RE7TP13BU
Gyártói típuskód
RE7TP13BU
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-1080000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-240 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
80 mm
Magasság:
78 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem