Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé multifunkc 110-240V/AC-DC 5A váltókapcs. GT28314 - RM17UBE15

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Időrelé multifunkc 110-240V/AC-DC 5A váltókapcs. GT28314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 65-260 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

38 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119405140

Sonepar cikkszám

GT28314

Gyártói cikkszám

RM17UBE15

Gyártói típuskód

Zelio RM17UBE15

1. feszültségmérési tartomány:

65-260 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

50-270 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Igen

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

2. feszültségmérési tartomány:

65-260 V

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

10 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

72 mm

Időrelé multifunkc 110-240V/AC-DC 5A váltókapcs.