Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Időrelé multifunkc 230V/AC 4csatornás 5mod IP20 G45683 - 15270

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Időrelé multifunkc 230V/AC 4csatornás 5mod IP20 G45683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 4

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G45683

Gyártói cikkszám

15270

Gyártói típuskód

Ikeos ITM 15270

Csatornák száma:

4

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.0166 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

5

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0.0166 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Nem

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

5

Szélesség:

90 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Schneider ; Időrelé multifunkc 230V/AC 4csatornás 5mod