Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé multifunkc 230VAC 24VDC váltóérint 1,25mod GT81737 - RE17RMMU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Időrelé multifunkc 230VAC 24VDC váltóérint 1,25mod GT81737

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 0.1-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

53 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480552755

Sonepar cikkszám

GT81737

Gyártói cikkszám

RE17RMMU

Gyártói típuskód

Zelio RE17RMMU

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

0.1-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Névleges áram:

8 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

72 mm

Magasság:

90 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Igen

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

A Harmony RE17R időzítő relé 0,1 másodperc és 100 óra között állítható, 8 A kimeneti teljesítményű, 17,5 mm széles és 24 V DC, 24–240 V AC feszültséggel táplálható. 1 SPDT (egypólusú, kétállású) váltóérintkezővel is rendelkezik. A piac egyik legvékonyabb formaprofiljával rendelkezik, amely lehetővé teszi a DIN-sínre történő rugalmas és egyszerű telepítést, ugyanannyi helyet foglalva el, mint bármely moduláris, 1 pólusú DIN-eszköz. Ezenkívül fedele plombával lezárható, valamint egyszerű és pontos beállításokat kínál a trimmer potméterekkel. Többfunkciós időzítő, amely egyszerűen integrálható a vezetékes logikai áramkörökbe, ideális régi berendezések felújításához PLC használata nélkül.