Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Időrelé Y-D 24V48/ACDC 110-240 VAC 0,05s-300h mod GT48676 - RE7YR12BU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Időrelé Y-D 24V48/ACDC 110-240 VAC 0,05s-300h mod GT48676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-1080000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110312317

Sonepar cikkszám

GT48676

Gyártói cikkszám

RE7YR12BU

Gyártói típuskód

RE7YR12BU

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-1080000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Igen

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-240 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

80 mm

Magasság:

78 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

2

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Késleltető relé csillag-háromszög indítóhoz, 0,05..1 s, 24 V AC DC, 2OC. termékcsalád: Zelio Time - termék vagy komponens típusa: ipari időrelé - érintkezők típusa és összetétele: 2 C/O - komponens neve: RE7 - időkésleltetés típus: Qg - időkésleltetési te