Schneider - iEM2100 egyfázisú fogyasztásmérő 63A kijelzővel IP50 SX002312 - A9MEM2100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 63 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 63 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480835223
Sonepar cikkszám
SX002312
Gyártói cikkszám
A9MEM2100
Gyártói típuskód
A9MEM2100
Névleges áram (In):
63 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
63 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-230 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
184-276 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
45-65 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
2
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
36 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Védettség (NEMA):
4X
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
Mélység:
65 mm
Magasság:
81 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
5