Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - iEM2100 egyfázisú fogyasztásmérő 63A kijelzővel, részmérés, impulzuskimenet IP50 SX002313 - A9MEM2105

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - iEM2100 egyfázisú fogyasztásmérő 63A kijelzővel, részmérés, impulzuskimenet IP50 SX002313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 63 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480835230

Sonepar cikkszám

SX002313

Gyártói cikkszám

A9MEM2105

Gyártói típuskód

A9MEM2105

Névleges áram (In):

63 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

0-0 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

184-276 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

45-65 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

2

Impulzus-részlet:

1-1 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

36 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

65 mm

Magasság:

81 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

5

iEM2100 egyfázisú fogyasztásmérő 63A kijelzővel, részmérés, impulzuskimenet IP50