Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IHP 18mm-es kapcsolóóra 16A 2csatornás IP20 SN076387 - CCT15853

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IHP 18mm-es kapcsolóóra 16A 2csatornás IP20 SN076387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 207-253 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 52560

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076387

Gyártói cikkszám

CCT15853

Gyártói típuskód

CCT15853

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

207-253 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

52560

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

nyitó (NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.017 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

84

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

0.017 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2.5

Szélesség:

45 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

66 mm

IHP 18mm-es kapcsolóóra 16A 2csatornás. termékcsalád: Acti 9 - készülék rövid megnevezése: IHP - termék vagy komponens típusa: Programozható digitális időzítő - készülékalkalmazás: épület - akkumulátor típusa: lítium - adott termék: memóriakulcs - nyelv: