Schneider - IM 100 Ampermérő 380-415V AC GT70942 - 50837
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - beépített
Max. mutatókilengés - 0 °
Skála névleges végértéke - 8000 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70942
Gyártói cikkszám
50837
Gyártói típuskód
IM 100
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
beépített
Max. mutatókilengés:
0 °
Skála névleges végértéke:
8000 A
Pontossági osztály:
0
Veszteségi teljesítmény:
3.5 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Modulszélesség:
0
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Digitális ampermérő IM100, táp, 380..415V AC