Schneider - IM10 VIGILOHM szigetelésfigyelő SX005347 - IMD-IM10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 1-1000 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Igen
Szélesség - 96 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 40 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
369 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480321672
Sonepar cikkszám
SX005347
Gyártói cikkszám
IMD-IM10
Gyártói típuskód
NSX IMD-IM10
Funkció:
kevert hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
1-1000 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Igen
Szélesség:
96 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
40 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-415 V
Küszöbérték impedancia 2:
0.5-500 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
125-250 V
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-415 V
Feszültségmérési tartomány:
0-600 V
Névleges üzemi frekvencia:
45-440 Hz
Magasság:
110 mm
Mélység:
59 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-600 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-600 V
Üzemi feszültség DC:
0-345 V