Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IM20 Szigetelés figyelő készülék SX005349 - IMD-IM20

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IM20 Szigetelés figyelő készülék SX005349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - kevert hálózatok számára

  • Küszöbérték impedancia 1 - 1-1000 kOhm

  • Szigetelési érték kijelzése - Igen

  • Szélesség - 96 mm

  • Hálózat levezetési kapacitása - 70 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

387 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480321689

Sonepar cikkszám

SX005349

Gyártói cikkszám

IMD-IM20

Gyártói típuskód

NSX IMD-IM20

Funkció:

kevert hálózatok számára

Küszöbérték impedancia 1:

1-1000 kOhm

Szigetelési érték kijelzése:

Igen

Szélesség:

96 mm

Hálózat levezetési kapacitása:

70 µF

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-415 V

Küszöbérték impedancia 2:

0.5-500 kOhm

Tápfeszültség DC-nél:

125-250 V

Külső áramellátás szükséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-415 V

Feszültségmérési tartomány:

0-600 V

Névleges üzemi frekvencia:

45-440 Hz

Magasság:

110 mm

Mélység:

59 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-600 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-600 V

Üzemi feszültség DC:

0-345 V

IM20 Szigetelés figyelő készülék