Schneider - IM9 FÖLDZÁRLAT ÉRZÉKELŐ SN001431 - IMD-IM9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltóáramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 2-500 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 71 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 60 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
168 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480321658
Sonepar cikkszám
SN001431
Gyártói cikkszám
IMD-IM9
Gyártói típuskód
NSX IMD-IM9
Funkció:
váltóáramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
2-500 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
71 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
60 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-415 V
Küszöbérték impedancia 2:
1-250 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
125-250 V
Külső áramellátás szükséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-415 V
Feszültségmérési tartomány:
0-600 V
Névleges üzemi frekvencia:
45-440 Hz
Magasság:
90 mm
Mélység:
67.5 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-600 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-600 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V