Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzus relé 12VDC 24VAC 4P/4Z/16A 50/60Hz SN019151 - A9C30114

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzus relé  12VDC 24VAC 4P/4Z/16A 50/60Hz SN019151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-415 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480091919

Sonepar cikkszám

SN019151

Gyártói cikkszám

A9C30114

Gyártói típuskód

ITL16A A9C30114

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-415 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4800 W

Max. fénycsőterhelés:

3900 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

43.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

6000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2700 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 12VDC 24VAC 4P/4Z/16A 50/60Hz