Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzus relé, 16A, 1NO SN189076 - EZ9C33116

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzus relé, 16A, 1NO SN189076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 250-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

174 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481594099

Sonepar cikkszám

SN189076

Gyártói cikkszám

EZ9C33116

Gyártói típuskód

EASY9 PRO EZ9C33116

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

250-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Ez a készülék egy Easy9 TL moduláris impulzusrelé. Ennek az 1P eszköznek 1 alaphelyzetben nyitott érintkezője van. A In névleges áramerősség 16 A, 250 V~ üzemi feszültség, és 230 V~ vezérlőfeszültséggel működik. Az elektromos élettartam 200000 ciklus. A kapcsolási frekvencia 5 kapcsolási művelet/perc vagy 100 kapcsolási művelet/nap. A parancssornak 50 ms és 200 ms között kell lennie. Egyfázisú áramkörök távvezérlésére alkalmas. Főként világításvezérlési alkalmazásokhoz használják. Az Ui névleges szigetelési feszültség 250 V~. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. A termék színe világos szürke (RAL7035). A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 81mm × (mélység) 64mm. A termék tömege 105g. A szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -20 °C és 50 °C között van. Tárolási hőmérséklet: -40 °C és 70 °C között. Ez a termék megfelel az MSZ/EN 60669-2-2 szabványnak.