Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzus relé 230VAC 110VDC 1P záróérint 32A 1mod GT75857 - A9C30831

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzus relé 230VAC 110VDC 1P záróérint 32A 1mod GT75857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 32 A

  • Tápfeszültség - 24-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480088988

Sonepar cikkszám

GT75857

Gyártói cikkszám

A9C30831

Gyártói típuskód

ITL32A A9C30831

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

32 A

Tápfeszültség:

24-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4200 W

Max. fénycsőterhelés:

3350 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

43.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

5300 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2400 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

32 A

Ez a termék egy Acti9 iTL moduláris impulzusrelé. Ennek az 1P eszköznek 1 alaphelyzetben nyitott érintkezője van. Névleges áramerőssége: 16 A, 24-250 V~, üzemi feszültség, 230-240 V~ vagy 110 V egyenáram esetén. Az elektromos élettartam AC-21 esetén 50000, AC-22 esetén 20000 ciklus lehet. A kapcsolási frekvencia 100 kapcsolási művelet/nap vagy 5 kapcsolási művelet/perc. A parancsok futásának időtartama 50 ms és 1 mp között lehet. Főként világításvezérlési alkalmazásokhoz használják. Az Ui névleges szigetelési feszültség 440 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 6kV. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. A szennyezési fok 3. Túlfeszültség kategória: IV. A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 84mm × (mélység) 60mm. A szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -20 °C és 50 °C között van. Tárolási hőmérséklet: -40 °C és 70 °C között. Ez a termék megfelel az IEC/EN 60669-1 és az IEC/EN 60669-2-2 szabványnak.