Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzus relé 230VAC 4P GT75855 - A9C30814

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzus relé 230VAC 4P GT75855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-415 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480091902

Sonepar cikkszám

GT75855

Gyártói cikkszám

A9C30814

Gyártói típuskód

ITL16A A9C30814

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-415 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

4800 W

Max. fénycsőterhelés:

3900 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

43.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

6000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

2700 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus relé 230VAC 4P