Schneider - Impulzus relé 24VAC 12VDC 1P váltóérint 16A 1mod G01558 - 15503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 250-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430155034
Sonepar cikkszám
G01558
Gyártói cikkszám
15503
Gyártói típuskód
TLI 15503
Funkció:
mechanikus- központi vezérléshez
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
250-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
12-12 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A