Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzus relé 48VAC 1P záróérint 16A 1mod G16774 - 15526

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzus relé  48VAC 1P záróérint 16A 1mod G16774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus- központi vezérléshez

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Kézi irányítás - Igen

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430155263

Sonepar cikkszám

G16774

Gyártói cikkszám

15526

Gyártói típuskód

TLc 15526

Funkció:

mechanikus- központi vezérléshez

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Impulzus relé 48VAC 1P záróérint 16A 1mod