Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzus reléhez 12VAC 2P bővítő 1mod RLI G01580 - 15542

MásolásMásolás
Schneider - Impulzus reléhez  12VAC 2P bővítő 1mod RLI G01580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, váltó - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430155423

Sonepar cikkszám

G01580

Gyártói cikkszám

15542

Gyártói típuskód

ERL 15542

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Impulzus reléhez 12VAC 2P bővítő 1mod RLI