Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzus reléhez 12VAC 6VDC 2P bővítő 1mod TL GT75675 - A9C32016

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzus reléhez  12VAC  6VDC 2P bővítő 1mod TL GT75675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 24-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480091964

Sonepar cikkszám

GT75675

Gyártói cikkszám

A9C32016

Gyártói típuskód

iETL A9C32016

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

24-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

1600 W

Max. fénycsőterhelés:

1300 VA

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

84 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

6-6 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

900 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Impulzus reléhez 12VAC 6VDC 2P bővítő 1mod TL