Schneider - Impulzus reléhez 230VAC 110VDC 1P bővítő 1mod TL GT75680 - A9C32836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 32 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 24-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480092039
Sonepar cikkszám
GT75680
Gyártói cikkszám
A9C32836
Gyártói típuskód
iETL A9C32836
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
32 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
24-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
4200 W
Max. fénycsőterhelés:
3350 VA
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Beépítési mélység:
84 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-240 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
110-110 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
5300 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
2400 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
32 A