Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzus reléhez 230VAC 2P bővítő 1mod RLI GT75672 - A9E15539

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzus reléhez 230VAC 2P bővítő 1mod RLI GT75672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 10 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480377358

Sonepar cikkszám

GT75672

Gyártói cikkszám

A9E15539

Gyártói típuskód

iERL A9E15539

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

10 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

65.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

230-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Impulzus reléhez 230VAC 2P bővítő 1mod RLI