Schneider - Impulzus reléhez illeszthető időkésleltetési egys GT75714 - A9C15419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 81 mm
Üzemeltetési forma - analóg multifunkcióval
Modulszélesség - 1
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480097911
Sonepar cikkszám
GT75714
Gyártói cikkszám
A9C15419
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15419
Magasság:
81 mm
Üzemeltetési forma:
analóg multifunkcióval
Modulszélesség:
1
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Kapcsolóteljesítmény izzólámpák:
0 W
DUO kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Párhuzamos kapcsolóteljesítmény fénycsövek:
0 VA
Induktív kapcsolóteljesítmény / fénycső:
0 VA
Impulzus reléhez illeszthető időkésleltetési egys