Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Impulzus számláló 230V 2mod G01554 - 15443

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzus számláló 230V 2mod G01554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 207-243 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kivitel - DIN-sín

  • Feszültség fajtája - AC

  • Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 207-243 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430154433

Sonepar cikkszám

G01554

Gyártói cikkszám

15443

Gyártói típuskód

PowerLogic 15443

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

207-243 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kivitel:

DIN-sín

Feszültség fajtája:

AC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

207-243 V

Jelek száma:

7

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szélesség:

36 mm

Reset funkcióval:

Nem

Magasság:

90 mm

Mérőeszköz:

egyéb

Bemenő feszültség frekvenciája:

10 Hz

Pontossági osztály:

0

Veszteségi teljesítmény:

0.15 W

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Modulszélesség:

2

Impulzus számláló 230V 2mod