Schneider - Impulzus számláló 24x48 mm LCD kijelzős GT00230 - RC87610050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség DC - 4-30 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - AC/DC
Jelek száma - 8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00230
Gyártói cikkszám
RC87610050
Gyártói típuskód
RC87610050
Bemeneti feszültség DC:
4-30 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
AC/DC
Jelek száma:
8
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
24 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
40 Hz
Pontossági osztály:
0
Veszteségi teljesítmény:
0 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
0