Schneider - Impulzus számláló 45x45mm multifunkcionális G04588 - XBKP61130G30E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-24 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110739855
Sonepar cikkszám
G04588
Gyártói cikkszám
XBKP61130G30E
Gyártói típuskód
XBKP61130G30E
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-24 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
5000 Hz
Pontossági osztály:
0
Veszteségi teljesítmény:
3.6 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
2
Modulszélesség:
0