Schneider - Impulzus számláló 45x45mm multifunkcionális GT16371 - XBKP61130G31E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110893632
Sonepar cikkszám
GT16371
Gyártói cikkszám
XBKP61130G31E
Gyártói típuskód
XBKP61130G31E
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
AC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Jelek száma:
6
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
48 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
48 mm
Mérőeszköz:
digitális
Bemenő feszültség frekvenciája:
5000 Hz
Pontossági osztály:
0
Veszteségi teljesítmény:
5.7 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
0