Schneider - Impulzus számláló 55x55mm állítható összegző G04595 - XBKP50100U10M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 24-24 V
Kivitel - frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája - DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110739794
Sonepar cikkszám
G04595
Gyártói cikkszám
XBKP50100U10M
Gyártói típuskód
XBKP50100U10M
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
24-24 V
Kivitel:
frontoldali szerelésre
Feszültség fajtája:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Jelek száma:
5
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
60 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
75 mm
Mérőeszköz:
egyéb
Bemenő feszültség frekvenciája:
25 Hz
Pontossági osztály:
0
Veszteségi teljesítmény:
2.5 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
0