Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Impulzusreléhez illeszthető kiegészítő 230VAC ATL4 GT74967 - A9C15412

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Impulzusreléhez illeszthető kiegészítő 230VAC ATL4 GT74967

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus visszaesési késleltetéssel

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 0 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480374944

Sonepar cikkszám

GT74967

Gyártói cikkszám

A9C15412

Gyártói típuskód

Acti9 A9C15412

Funkció:

elektronikus visszaesési késleltetéssel

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

43.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Impulzusreléhez illeszthető kiegészítő 230VAC ATL4