Schneider - Impulzusreléhez illeszthető kiegészítő 24-240VAC ATL-S GT89379 - A9C15405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480374845
Sonepar cikkszám
GT89379
Gyártói cikkszám
A9C15405
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15405
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
jelkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
32 A
Feszültség fajtája:
AC