Schneider - Impulzusreléhez illeszthető kiegészítő 24-240VAC ATLC-C GT74968 - A9C15410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus csoportkapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 0 A
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480374920
Sonepar cikkszám
GT74968
Gyártói cikkszám
A9C15410
Gyártói típuskód
Acti9 A9C15410
Funkció:
mechanikus csoportkapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1600 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-240 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
43.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
0-0 V
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A