Schneider - Induktív érzékelő hengeres M18 SX016481 - XS618B1PAM12SB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 8 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP/PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119045377
Sonepar cikkszám
SX016481
Gyártói cikkszám
XS618B1PAM12SB2
Gyártói típuskód
XS618B1PAM12SB2
Kapcsolási távolság:
8 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Szenzor hossza:
74 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
egyéb
Tápfeszültség:
12-48 V
Működtetés módja:
egyéb
Illesztőhely típusa:
egyéb
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
SIL IEC 61508 szerint:
1
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:
zavarálló állandó mágneses térrel szemben
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
1
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kaszkádosítható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-48 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem