Nem visszaküldhető

Schneider - Induktív érzékelő SX063838 - XS1L04NB311

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Induktív érzékelő SX063838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 0.8 mm

  • Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú

  • Kapcsolókimenet típusa - NPN/NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110502596

Sonepar cikkszám

SX063838

Gyártói cikkszám

XS1L04NB311

Gyártói típuskód

XS1L04NB311

Kapcsolási távolság:

0.8 mm

Kapcsolóelem típusa:

nyitó (NC)

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel sugárirányú

Kapcsolókimenet típusa:

NPN/NPN

Szenzor átmérője:

4 mm

Szenzor hossza:

29 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Házforma/háztípus:

henger sima

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

5-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

5000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló állandó mágneses térrel szemben

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív érzékelő