MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Induktív kapcs fémh. 2 vez. AC/DC GT05166 - XS2M30MA230

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Induktív kapcs fémh. 2 vez. AC/DC GT05166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 15 mm

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Házforma/háztípus - henger, csavarmenet

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05166

Gyártói cikkszám

XS2M30MA230

Gyártói típuskód

XS2M30MA230

Kapcsolási távolság:

15 mm

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/NPN

Feszültség fajtája:

AC/DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Szenzor magassága:

60 mm

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-210 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs fémh. 2 vez. AC/DC