Schneider - Induktív kapcs fémh. AC/DC M18 érz.táv 5 mm NO G04401 - XS1M18MA230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN
Szenzor hossza - 18 mm
Szenzor szélessége - 18 mm
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04401
Gyártói cikkszám
XS1M18MA230
Gyártói típuskód
XS1M18MA230
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/NPN
Szenzor hossza:
18 mm
Szenzor szélessége:
18 mm
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
60 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; % Induktív kapcs fémh. AC/DC M18 érz.táv 5 mm NO