Schneider - Induktív kapcs fémh. AC/DC M30 érz.táv 5 mm NC G36085 - XS1M30MB230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G36085
Gyártói cikkszám
XS1M30MB230
Gyártói típuskód
XS1M30MB230
Kapcsolási távolság:
10 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs fémh. AC/DC M30 érz.táv 5 mm NC