Schneider - Induktív kapcs fémh. DC 12-48V M30 érz táv 0-12mm GT01197 - XS2M30PA370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 200 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01197
Gyártói cikkszám
XS2M30PA370
Gyártói típuskód
XS2
Kapcsolási távolság:
15 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-48 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; % Induktív kapcs fémh. DC 12-48V M30 érz táv 0-12mm