Schneider - Induktív kapcs fémh. DC PNP M18 érz.táv 5mm G04403 - XS1M18PA370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04403
Gyártói cikkszám
XS1M18PA370
Gyártói típuskód
XS1M18PA370
Kapcsolási távolság:
5 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-48 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; % Induktív kapcs fémh. DC PNP M18 érz.táv 5mm